カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(7)
        • エアシリンダ(893)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 空圧補器(1)
        • 流体制御機器(7)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
909件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MD-100 XF インパクトエアーダスター フジマックMD-100 XF インパクトエアーダスターフジマック
5,298税込5,828
1個
当日出荷
最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により衝撃的なパワーを生み出す「A-442 XF インパクトダスターノズル」を装着したエアーダスター 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的 工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、シューズの汚れ落としなどに最適
シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
ニップル フジマックニップルフジマック
819税込901
1個
3日以内出荷
MD-100SR専用ニップルです。
仕様MD-100専用ニップル
エアダスター 3倍たつまきくん フジマックエアダスター 3倍たつまきくんフジマック(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口常圧用カプラノズル口径(Φmm)15ねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズルRoHS指令(10物質対応)対応
マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付 フジマックマッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付フジマック
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。 通常の約3倍エアー量が出ます。 消音効果タイプです。
仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付トラスコ品番852-3612全長(mm)134質量(g)150最高使用圧力(MPa)3ノズル長(mm)33ノズル口径(Φmm)16ノズル外径(Φmm)22エアー取付口高圧専用プラグノズル取付口M10 P1.0
マッハ高圧インパクトエアーダスター フジマックマッハ高圧インパクトエアーダスターフジマック
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。 広範囲にエアー間欠波動がでます。
トラスコ品番852-3611質量(g)160最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
989,800税込1,088,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
エアダスター フジマックエアダスターフジマック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ接続口常圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
MD Series(MDB1B100) SMCMD Series(MDB1B100)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MD Series(MDB1L100) SMCMD Series(MDB1L100)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MD Series(MDB1F100) SMCMD Series(MDB1F100)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
A-442 XF インパクトダスターノズル フジマックA-442 XF インパクトダスターノズルフジマック
4,398税込4,838
1個
当日出荷
最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により「MD-100エアーダスター」をグレードアップするオプションパーツ 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的
シルバー使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじ径(Φmm)M10 P1.0
MD Series(MDBYG100) SMCMD Series(MDBYG100)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBYD100) SMCMD Series(MDBYD100)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MD Series(MDBYB100) SMCMD Series(MDBYB100)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MD Series(MDBYT100) SMCMD Series(MDBYT100)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MD Series(MDBYL100) SMCMD Series(MDBYL100)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MD Series(MDBYC100) SMCMD Series(MDBYC100)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBKWB100) SMCMD Series(MDBKWB100)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドストローク(mm)50クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBKC100) SMCMD Series(MDBKC100)SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MD Series(MDBYF100) SMCMD Series(MDBYF100)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ドライユニット(100) PISCO(ピスコ)ドライユニット(100)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
59,900税込65,890
1個
当日出荷から16日以内出荷
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG100)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL100)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MD Series(MDBT100-800) SMCMD Series(MDBT100-800)SMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
MD Series(MDBT100-450) SMCMD Series(MDBT100-450)SMC
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
MD Series(MDBT100-350) SMCMD Series(MDBT100-350)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
MD Series(MDBT100-280) SMCMD Series(MDBT100-280)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)280
MD Series(MDBT100-250) SMCMD Series(MDBT100-250)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
MD Series(MDBT100-150) SMCMD Series(MDBT100-150)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MD Series(MDBL100R) SMCMD Series(MDBL100R)SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MD Series(MDBF100V) SMCMD Series(MDBF100V)SMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MD Series(MDBF100-550) SMCMD Series(MDBF100-550)SMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
MD Series(MDBF100-50) SMCMD Series(MDBF100-50)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MD Series(MDBF100-300) SMCMD Series(MDBF100-300)SMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
MD Series(MDBF100-250) SMCMD Series(MDBF100-250)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
MD Series(MDBD100-75) SMCMD Series(MDBD100-75)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MD Series(MDBD100-40) SMCMD Series(MDBD100-40)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
MD Series(MDBD100-360) SMCMD Series(MDBD100-360)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)360
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース