カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(16)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFZ63 SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFZ63SMC
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)120
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY40 SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY40SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFZ40 SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFZ40SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY80 SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY80SMC
71,980税込79,178
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY50 SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY50SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFZ80 SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFZ80SMC
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)150
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY40TN SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY40TNSMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY100 SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY100SMC
84,980税込93,478
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFZ50 SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFZ50SMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY80TF SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY80TFSMC
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動クッション(H) ヘッド側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFZ50TF SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFZ50TFSMC
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY80TN SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY80TNSMC
59,980税込65,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)50
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY63 SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY63SMC
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY50TN SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY50TNSMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY63TN SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY63TNSMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY63TF SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY63TFSMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース