カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(1)
        • エアーガン・スプレーノズル(7)
        • ホース(4)
        • 方向制御機器(129)
        • エアシリンダ(59)
        • 真空機器(16)
        • 空圧補器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン PISCO(ピスコ)小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオンPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気
エアダスタ&バキュームガン AIRREX(アネスト岩田)エアダスタ&バキュームガンAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますこれ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4)材質(本体)樹脂製最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)550空気消費量(L/min)80コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
激リーチ(エアーダスター) AIRREX(アネスト岩田)激リーチ(エアーダスター)AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますコンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。激テクトのロングノズル(300mm)仕様です。高所や狭い隙間のダスター作業におすすめです。傷防止ラバー付きです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。空気使用量(L/min)80~250供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
激テクト(エアーダスター) AIRREX(アネスト岩田)激テクト(エアーダスター)AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますコンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。随伴気流生成ノズルによりコンプレッサエアの空気量を3倍に増幅し、効率的にエアブローします。傷防止ラバー付きです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。空気使用量(L/min)80~250供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-P~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-P~)CKD
600税込660
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
アクアホース エンペラー(内面ゴム引き) 岩崎製作所アクアホース エンペラー(内面ゴム引き)岩崎製作所
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください材質(ホース)ポリエステル材質(金具)アルミ製金具町野式耐圧(MPa)1.6規格一般品
ZM Series(ZM131M~) SMCZM Series(ZM131M~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM073 SMCZM073SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.7
ZM Series(ZM101M-~) SMCZM Series(ZM101M-~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133M-~) SMCZM Series(ZM133M-~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071M-~) SMCZM Series(ZM071M-~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131S) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131S)SMC
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
アクアホース エンペラー(内面ゴム引き) 岩崎製作所アクアホース エンペラー(内面ゴム引き)岩崎製作所
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください仕様金具なし(ホースのみ)取付方式なし規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
S Series(SY3120-5MP) SMCS Series(SY3120-5MP)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4ワンタッチ管継手切換方式2位置シングル
アクアホース エンペラー(内面ゴム引き) 岩崎製作所アクアホース エンペラー(内面ゴム引き)岩崎製作所
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください取付方式加締め規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)黄銅製
ZM071 SMCZM071SMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.7
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM135) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM135)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
ZM075 SMCZM075SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.7
ZM Series(ZM105~) SMCZM Series(ZM105~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM103M-~) SMCZM Series(ZM103M-~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
CHSカップリングソケットMPタイプ 5X8ホース用 千代田通商CHSカップリングソケットMPタイプ 5X8ホース用千代田通商
999税込1,099
1個
翌々日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)8×5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)14寸法A(mm)60寸法C(mm)25質量(g)121トラスコ品番808-4445
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB50 SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB50SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
プラグインユニット (VV5Q41-10C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-10C~)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM105) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM105)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM075) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM075)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
プレートシリンMUシリーズ (MDUL40-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUL40-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)40
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUG50 SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUG50SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD63) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD63)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
プレートシリンMUシリーズ (MDUD40-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD40-~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)40
プレートシリンMUシリーズ (MDUB40-5~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUB40-5~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
MD Series(MDUD40) SMCMD Series(MDUD40)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD40 SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD40SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD50) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD50)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MD Series(MDUB63) SMCMD Series(MDUB63)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD63 SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD63SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MD Series(MDUB50) SMCMD Series(MDUB50)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース