コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC11日以内出荷
記号【ストローク調整ユニット】左側:L 低荷重用ショックアブソーバ、右側:L 低荷重用ショックアブソーバ使用チューブ内径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)410オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ガイド追記号リニアガイド1軸オーダーメイド仕様アジャストボルト付ストローク調整ユニット
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC13日以内出荷
ストローク(mm)430配管形式集中配管形(標準)ストローク調整ユニット左側:H 高荷重用ショックアブソーバ、右側:H 高荷重用ショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.8配管接続口径Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc適合シリンダチューブ内径(Φmm)40ガイド追記号リニアガイド2軸オーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3