絞り込み
使用流体
  • (12)
材質
  • スチール(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 40
  • 0.2(1)
  • 0.7(27)
  • 0.9(1)
  • 1(62)
  • 1.2(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(15)
  • 3(2)
  • 3.5(5)
  • 10.3(1)
  • 16.2(13)
  • 20.6(2)
  • 21.5(3)
  • 35(3)
  • 41.3(6)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 100(3)
  • その他(12)
ブランド
  • CEJN(セイン)(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • npt1/4
  • npt
  • npt 1/8
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ765 CEJN(セイン)シリーズ765CEJN(セイン)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ765 CEJN(セイン)シリーズ765CEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ365 CEJN(セイン)シリーズ365CEJN(セイン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)120
シリーズ365 CEJN(セイン)シリーズ365CEJN(セイン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)120
シリーズ565 CEJN(セイン)シリーズ565CEJN(セイン)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ564 CEJN(セイン)シリーズ564CEJN(セイン)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ364 CEJN(セイン)シリーズ364CEJN(セイン)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)120
シリーズ665 CEJN(セイン)シリーズ665CEJN(セイン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ665 CEJN(セイン)シリーズ665CEJN(セイン)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ664 CEJN(セイン)シリーズ664CEJN(セイン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ565 CEJN(セイン)シリーズ565CEJN(セイン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ764 CEJN(セイン)シリーズ764CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース