絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 41.3
  • 0.2(1)
  • 0.7(27)
  • 0.9(1)
  • 1(62)
  • 1.2(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(15)
  • 3(2)
  • 3.5(5)
  • 10.3(1)
  • 16.2(13)
  • 20.6(2)
  • 21.5(3)
  • 35(3)
  • 40(12)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 100(3)
  • その他(12)
ブランド
  • フジキン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • npt1/4
  • npt
  • npt 1/8
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リリーフバルブ_ニューV-series リリーフバルブ フジキンリリーフバルブ_ニューV-series リリーフバルブフジキン
88,980税込97,878
1個
当日出荷から45日以内出荷
バネの変更により圧力の設定が可能
材質ASTM A182 F316材質(本体)ASTM A182 F316RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブフジキン
41,980税込46,178
1個
45日以内出荷
計器元弁用
仕様●接続A 寸法NPT(M):1/2NPT(M)●接続B 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続C 寸法NPT(F):1/2NPT(F)材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法L(mm)137寸法H(mm)98.6温度(℃)-28~232最高使用圧力(MPa)41.3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブフジキン
32,980税込36,278
1個
90日以内出荷
三岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316最高使用圧力(MPa)41.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブフジキン
19,980税込21,978
1個
45日以内出荷から120日以内出荷
二岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316最高使用圧力(MPa)41.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブフジキン
48,980税込53,878
1個
90日以内出荷
五岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316最高使用圧力(MPa)41.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
フジキン ボールバルブ(V series) フジキンフジキン ボールバルブ(V series)フジキン
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷から50日以内出荷
トラニオン型ボールバルブ最高使用圧力:41.3MPa / 68.9MPaコンパクトで大流量に対応する設計。低トルクで操作可能。フローパターン:2方タイプ(VUBV)、3方タイプ(VUBVT)。パネル取付可能。ハンドル・堅牢で操作性に優れたハンドル・方向を表示・カラーハンドル対応可ボトムロード式ステム・ステムのブローアウト防止・システムの安全性向上トラニオン型ボール・ボールのブローアウト防止・低い操作トルクを実現スプリングロード式シート・低圧、高圧の何れの場合にも安定したシール性能・低い操作トルクを実現・圧力サージ(急激な圧力上昇)によるシートの摩擦を低減使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。(VUBV-941シリーズ)・ただし、温度・圧力線図がカタログ掲載のものとは異なりますので、お問合せ下さい。※フジキン製ボールバルブは、全開或いは全閉状態で使用するように設計しています。※長時間使用していないバルブを最初に操作する際は、より大きな操作トルクが必要になることがあります。
タイプ手動・二方ボールバルブオリフィス径(Φmm)4.8ハンドル色

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース