コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
ソレノイドバルブ (VZ5140-2~)SMC9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド
ソレノイドバルブ (VZ3143-1~)SMC9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
ソレノイドバルブ (VZ3140-5~)SMC(1件のレビュー)9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル保護構造防塵使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3