カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器(1)
- エアシリンダ(1)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
- 真空機器(2)
- 汎用管継手(5)
- スイッチ/センサ/コントローラ(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「PFM」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S
SMC¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷弁仕様流量調整弁あり流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)
TACねじ配管用継手 プラグ
コガネイ¥898~税込¥988~1袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット1個付形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMV5
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から11日以内出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
チューブフィッティングミニ ブッシュ
PISCO(ピスコ)¥53税込¥581個当日出荷から5日以内出荷小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。仕様ミニ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状延長継手ブッシュ色開放リング/樹脂本体:ブラックタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼使用真空圧力(kPa)-100
PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7202)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から37日以内出荷管接続口径(06) 3/4流量範囲(L/min)(202) 20~2000
真空パッドホルダ単体 直付型スプリング式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷から12日以内出荷接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」。「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から11日以内出荷管接続口径(04) 1/2流量範囲(L/min)(102) 10~1000
PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7501)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から13日以内出荷管接続口径(04) 1/2流量範囲(L/min)(501) 5~500
真空パッド スタンダートタイプVPE 直付け型固定式
PISCO(ピスコ)¥859~税込¥945~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、オネジ・メネジ(パッド接続記号-T8)から選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状一般形真空取出口上
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から15日以内出荷・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
PFMV30□→PFGV301変換ケーブル
SMC¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷既設のPFMV30□用のコネクタ付リード線を利用してPFGV301に接続できる変換ケーブルです。用途PFGV301オプション全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
































![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)