カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(1)
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(53)
        • 汎用管継手(3)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から12日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社ジュンロン黄銅製継手 エルボ潤工社(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(10個)
当日出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-20Z)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-50DCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-50DCZ)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-75DCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-75DCZ)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10) SMCMGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
13 Series(13-MXS20) SMC13 Series(13-MXS20)SMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
エアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXSシリーズ 13 SMCエアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXSシリーズ 13SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
13 Series(13-MXS16) SMC13 Series(13-MXS16)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
13 Series(13-MXS8) SMC13 Series(13-MXS8)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
13 Series(13-MXS6L) SMC13 Series(13-MXS6L)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
13 Series(13-MXS8L) SMC13 Series(13-MXS8L)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ8) SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ8)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ12) SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ12)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ12L) SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ12L)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-132Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-132Z)SMC
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)132ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL12) SMCMGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL12)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL16) SMCMGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL16)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL12) SMCMGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL12)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
AXT100-4 SMCAXT100-4SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
AXT100-4 SMCAXT100-4SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
MG Series(MGPL12-130Z) SMCMG Series(MGPL12-130Z)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)130ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(L) ボールブッシュ
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-40R SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-40RSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-13Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-13Z)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)13ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-13~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-13~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-13~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-13~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)13作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-135Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-135Z)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)135
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-135Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-135Z)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)135軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-130Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-130Z)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)130軸受種類(L) ボールブッシュ
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL16) SMCMGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL16)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-130AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-130AZ)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)130ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-13Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-13ZSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)13ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-138Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-138ZSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)138ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-135Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-135ZSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)135ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-132Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-132ZSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)132ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-130Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-130ZSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)130ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL32) SMCMGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL32)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL25) SMCMGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL25)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース