カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(35)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(3)
        • 空圧補器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SM 10W-30」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ Series(CJ2M10) SMCCJ Series(CJ2M10)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2D10) SMCCJ Series(CJ2D10)SMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
30 Series(30-SY7220) SMC30 Series(30-SY7220)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDJ2E10) SMCCD Series(CDJ2E10)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
薄形シリンダ CDQ2B40-10 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-10SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XD10 SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XD10SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2W10) SMCCRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2W10)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(W) 両軸一面取サイズ(mm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2B10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2B10SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2L10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2L10SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2F10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2F10SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2R-Zシリーズ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2R-ZシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D10SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-30Z)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D10-30 SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D10-30SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CD Series(CDJ2KM10) SMCCD Series(CDJ2KM10)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-30AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-30AZ)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2E10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2E10SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-30ZSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-30AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-30AZSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30ZSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30AZSMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッドSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CJ2XL10 SMC低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CJ2XL10SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2D10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2D10SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D10-30TZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D10-30TZ)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30
薄形シリンダ CDQ2B63-85 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-85SMC
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CQ2-Zシリーズ 10-CDQ2B12 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CQ2-Zシリーズ 10-CDQ2B12SMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース