カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(33)
        • エアシリンダ(162)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(16)
        • 流体制御機器(2)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SMC D-F9B」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~) SMCエアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
エアシリンダ用オートスイッチ D-F SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-FSMC
4,298税込4,728
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
スイッチ(D-F~) SMCスイッチ(D-F~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-Z SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ZSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
無接点オートスイッチ (D-Y~) SMC無接点オートスイッチ (D-Y~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ
スイッチ(D-9~) SMCスイッチ(D-9~)SMC
849税込934
1個
当日出荷から15日以内出荷
スイッチ(D-B~) SMCスイッチ(D-B~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-2~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)25
平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS4~)SMC
799税込879
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
エアシリンダ用オートスイッチ D-F8 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F8SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8DSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW8 SMCエスケープメント/2本フィンガタイプ MIW8SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)8
エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ASMC
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から26日以内出荷
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F6-~)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F10) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F10)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッドSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50 SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB32) SMCCLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB32)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-400) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-400)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2F50 SMCファインロックシリンダ CDLA2F50SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F100SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F16 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F16SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2F63 SMCファインロックシリンダ CDLA2F63SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F6) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F6)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB80) SMCCLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB80)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB63) SMCCLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB63)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB40) SMCCLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB40)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQA50) SMCCLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQA50)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース