カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(19)
        • 流体制御機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SMC VT301」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~)SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気定格電圧AC200(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
VO301 SMCVO301SMC
6,980税込7,678
1個
当日出荷
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気定格電圧AC100(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から26日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気定格電圧DC24V切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
VT Series(VT411~) SMCVT Series(VT411~)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)SMC(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307K SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307KSMC
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307W SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307WSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド定格電圧(V)DC24使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307YK) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307YK)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド圧力接続タイプ(K)高圧タイプ(1MPa)使用流体空気設定圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)バルブ(Y)低消費電力形ボディ形式(T) 直接配管形
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307EK) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307EK)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307YK SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307YKSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド定格電圧(V)DC24使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307EK SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307EKSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307V SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307VSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307Y) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307Y)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)SMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース