カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(1)
        • ホース(1)
        • エアシリンダ(3)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(8)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 流体制御機器(25)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKネットホース 三洋化成SKネットホース三洋化成
13,987税込15,386
1巻
当日出荷から3日以内出荷
中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
プロセスバルブ (VNB40~) SMCプロセスバルブ (VNB40~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から50日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB4
TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用) 日東工器TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ブレードホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開放型材質(シール)ニトリルゴム
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径1
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径1
I Series(IDF-KS) SMCI Series(IDF-KS)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SNSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402AS)SMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401AS)SMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404AS)SMC
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(A) NBRシール
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN1SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB402BS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB402BSSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB403CS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB403CS)SMC
28,980税込31,878
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(C) EPRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404CS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404CS)SMC
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(C) EPRシールブラケット(B) ブラケット付
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB403BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB403BS)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404BS)SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(B) FKMシール
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN2M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN2M)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414CS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414CS)SMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN1M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN1M)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412BS)SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414BS)SMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411AS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411AS)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412AS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412ASSMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類NPT管接続口径1定格電圧(V)DC24
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB411AS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB411ASSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径1
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411BS)SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412AS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412AS)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND400DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND400DS)SMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
管接続口径(25A) 1型式VND4オリフィス径(Φmm)25バルブ(0) N.C.
その他(SN-~) SMCその他(SN-~)SMC
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25S~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パネルマウントシリンダ AirTACパネルマウントシリンダAirTAC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ AirTACパネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズAirTAC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース