カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • ホースバンド(2)
        • 方向制御機器(328)
        • エアシリンダ(5)
        • 真空機器(2)
        • 汎用管継手(2)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(2)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラフリータイプメーターアウトPISCO(ピスコ)
649税込714
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
アダプター 虹技アダプター虹技
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ)スピードコントローラフリータイプメーターインPISCO(ピスコ)
659税込725
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
S Series(SS5Q13-18) SMCS Series(SS5Q13-18)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
ワイヤーホースバンド 鉄製 岩崎製作所ワイヤーホースバンド 鉄製岩崎製作所(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製
DOF フロントフェルール イハラサイエンスDOF フロントフェルールイハラサイエンス
529税込582
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状フロントフェルール
DOB バックフェルール イハラサイエンスDOB バックフェルールイハラサイエンス
469税込516
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状バックフェルール
マニホールド SY3000シリーズ用 SMCマニホールド SY3000シリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
マニホールド SY5000シリーズ用 SMCマニホールド SY5000シリーズ用SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY3000
Pクリップ ステンレス(SUS304) JUBILEEPクリップ ステンレス(SUS304)JUBILEE
5,398税込5,938
1袋(20個)
当日出荷
ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)バンド幅(mm)12.7
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-60) SMCS Series(SS5Y5-60)SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY7000
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
シリーズSY100
S Series(SS5YJ5) SMCS Series(SS5YJ5)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
S Series(SS3YJ7) SMCS Series(SS3YJ7)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
S Series(SS3YJ3) SMCS Series(SS3YJ3)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SS0755 SMCSS0755SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
S Series(SS0755) SMCS Series(SS0755)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(SS07~) SMCその他(SS07~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
S Series(SS5Y9) SMCS Series(SS5Y9)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
10-SS3 SMC10-SS3SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SS3Y1 SMCSS3Y1SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY100
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SS5Y3-6 SMCSS5Y3-6SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SMCマニホールドSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数8連
S Series(SS3YJ5) SMCS Series(SS3YJ5)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から36日以内出荷
シリーズSYJ300
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ss22m-sssd特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース