カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(11)
        • ホースバンド(1)
        • 圧縮空気清浄化機器(18)
        • 汎用管継手(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
サプライジョイント ターミナルブランチ コガネイサプライジョイント ターミナルブランチコガネイ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式タ-ミナルブランチ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
S Series(SF4-8TB) SMCS Series(SF4-8TB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-5T SMCSF4-5TSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-3T SMCSF4-3TSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-7T SMCSF4-7TSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-2T SMCSF4-2TSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-1T SMCSF4-1TSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-CTB) SMCS Series(SF4-CTB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-HTB) SMCS Series(SF4-HTB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-YTB) SMCS Series(SF4-YTB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-VTB) SMCS Series(SF4-VTB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FTB) SMCS Series(SF4-FTB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-BTB) SMCS Series(SF4-BTB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-6T SMCSF4-6TSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-4T SMCSF4-4TSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-ZTB) SMCS Series(SF4-ZTB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-PTB) SMCS Series(SF4-PTB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-JTB) SMCS Series(SF4-JTB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-ATB) SMCS Series(SF4-ATB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ八興
309税込340
1本
6日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー クラレプラスチックスネオ・ホーマー 6型耐油ブルークラレプラスチックス
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性
ブレードホース 12×18mm TRUSCOブレードホース 12×18mmTRUSCO
7,498税込8,248
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
ブレードホース 19X26mm TRUSCOブレードホース 19X26mmTRUSCO
11,980税込13,178
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース 15×22mm TRUSCOブレードホース 15×22mmTRUSCO
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
ブレードホース 21.5X29mm TRUSCOブレードホース 21.5X29mmTRUSCO
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 6X11mm TRUSCOブレードホース 6X11mmTRUSCO
3,998税込4,398
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
ブレードホース 10X16mm TRUSCOブレードホース 10X16mmTRUSCO
6,698税込7,368
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 8X13.5mm TRUSCOブレードホース 8X13.5mmTRUSCO
5,898税込6,488
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 内径4×9mm TRUSCOブレードホース 内径4×9mmTRUSCO
3,298税込3,628
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 9×15mm TRUSCOブレードホース 9×15mmTRUSCO
5,998税込6,598
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース