カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • ホース(1)
        • エアシリンダ(58)
        • 汎用管継手(2)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • tg-25
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG25) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG25)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG25 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG25SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(-) M ネジ
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
チャックグラインダ 東空販売チャックグラインダ東空販売
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダ。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます材質サイズエアインレット1/4PT使用エアーホース内径(Φmm)Φ9.5チャック軸径(Φmm)6
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-25K~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-25K~)CKD
2,091税込2,300
1個
6日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品作動方式複動形
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ)フジキン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMCロータリクランプシリンダ(MK2T~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
低摩擦シリンダ MQQTG SMC低摩擦シリンダ MQQTGSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(T)標準形
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTG25) SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTG25)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式(D) 複動式
ロータリクランプシリンダ MK2TG SMCロータリクランプシリンダ MK2TGSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA125NParkerTAIYO
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB80NParkerTAIYO
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD63NParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD40NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から49日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD50NParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD100NParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB40NParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD125NParkerTAIYO
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD80NParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB50NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLA50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLA50NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLA125NParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLA100NParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB100NParkerTAIYO
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA40NParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB80NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCA40NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から49日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCA125NParkerTAIYO
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST100NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB63NParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB100NParkerTAIYO
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB40NParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB125NParkerTAIYO
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCA80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCA80NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCA50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCA50NParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST80NParkerTAIYO
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース