カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホースバンド(1)
        • エアシリンダ(32)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスホースバンド(14.4mm幅) BREEZEオールステンレスホースバンド(14.4mm幅)BREEZE(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐食性にすぐれています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。産業、航空関係用厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS302バンド幅(mm)14.4
SMシリーズ シャトルムーバー 標準タイプ CKDSMシリーズ シャトルムーバー 標準タイプCKD
54,850税込60,335
1個
8日以内出荷から34日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25使用流体圧縮空気
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2TH100 SMCファインロックシリンダ CDLA2TH100SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2TH100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2TH100)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)300作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TH200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TH200SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH200SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS Series(CS1TH140) SMCCS Series(CS1TH140)SMC
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TH1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TH1~)SMC
51,980税込57,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TH1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TH1~)SMC
63,980税込70,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
ファインロックシリンダ CLA 2T SMCファインロックシリンダ CLA 2TSMC
97,980税込107,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
CS Series(CS1TH125) SMCCS Series(CS1TH125)SMC
61,980税込68,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH125SMC
62,980税込69,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS1TH140) SMCCD Series(CDS1TH140)SMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1TH125 SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1TH125SMC
63,980税込70,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1TH140 SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1TH140SMC
81,980税込90,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH100 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH100SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH80TN SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH80TNSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2TH50) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2TH50)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1TH63) SMCCD Series(CDG1TH63)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2TH100) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2TH100)SMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2TH40) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2TH40)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2TH80 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2TH80SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH SMCエアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2THSMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2THSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2TH63) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2TH63)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2TH80) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2TH80)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース