カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 流体制御機器(16)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX313SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
VX21/22/23 Series(VX021N-~) SMCVX21/22/23 Series(VX021N-~)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VX21/22/23 Series(VX022N-~) SMCVX21/22/23 Series(VX022N-~)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
VX21/22/23 Series(VX023N-~) SMCVX21/22/23 Series(VX023N-~)SMC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
V Series(VXZ2230) SMCV Series(VXZ2230)SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
V Series(VX023N) SMCV Series(VX023N)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
V Series(VX021N) SMCV Series(VX021N)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX022 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX022SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
V Series(VX3240) SMCV Series(VX3240)SMC
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
ポート数3
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブSMC
8,298税込9,128
1個
12日以内出荷から25日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ts-2n特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース