コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
回転移動形ハンド VHシリーズNew-Era(ニューエラー)当日出荷から21日以内出荷
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
電気接続ボックスFesto7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH3-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2762アズワン品番65-8028-89
VH - ハンドバルブ(VH331)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
配管及び取付方法(3)配管方法:裏/取付方法:パネルマウントファンクション(1)3ポジションエキゾーストセンタ
VH - ハンドバルブ(VH311)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
配管及び取付方法(1)配管方法:横/取付方法:パネルマウントファンクション(1)3ポジションエキゾーストセンタ
バキュームパッド(深型)イマオコーポレーション3日以内出荷
パッドに深さがあり、曲面・球面のあるワークも確実に吸着できます。
ハンドバルブ VHシリーズ VH322SMC9日以内出荷
ねじの種類(F) G接続口径(02) 1/4配管及び取付方法(2) 配管方法:裏/取付方法:ボディファンクション(2) 2ポジション追記号(L) ロングハンドル(VH300 400タイプに適用)
薬液用バルブ (L~)SMC9日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
・ロック式・ノンロック式に対応。
・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
真空ポンプ OVEL オベル シリーズFesto7日以内出荷
高真空吸引ノズルT 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9865アズワン品番65-7956-11
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーホース和コーポレーション税込¥6,048¥5,498