カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(12)
        • コンプレッサー(2)
        • エアーガン・スプレーノズル(2)
        • 方向制御機器(42)
        • エアシリンダ(436)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(148)
        • 真空機器(19)
        • 圧縮空気清浄化機器(6)
        • 空圧補器(98)
        • 汎用管継手(4)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
        • 温調機器(1)
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
771件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継機器 (VR~) SMC中継機器 (VR~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
VR2110 - 中継機器/タイムディレーバルブ(VR2110) SMCVR2110 - 中継機器/タイムディレーバルブ(VR2110)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷
接続口径(F01) G 1/8
VR135 SMCVR135SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
VR1210-1220 - 中継機器/シャトルバルブ SMCVR1210-1220 - 中継機器/シャトルバルブSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ねじの種類(-) Rc
真空レギュレータVRシリーズ コガネイ真空レギュレータVRシリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。
設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1使用流体空気設定圧力単位kPa
V Series(VR3100) SMCV Series(VR3100)SMC
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ(VR4152) SMCVR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ(VR4152)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数【パイロット】(2)ダブルパイロット
VR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ(VR4151) SMCVR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ(VR4151)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数【パイロット】(1)シングルパイロット
中継機器 リレーバルブVR415 SMC中継機器 リレーバルブVR415SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
メカニカルバルブからの空気圧信号にもとづいて、所定のシーケン ス動作を行わせるために用います。 電気系の補助リレーに相当します。
ポート数5ポート
タイムディレーバルブ VR211 SMCタイムディレーバルブ VR211SMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
可変絞りと固定容量との組合せにより、空気圧信号の伝達時間に遅 れをもたせます。 電気系の遅延リレーに相当します。
VR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ SMCVR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
仕様パイロットのポート数:(2) ダブルパイロット、サブプレート:(B) 下配管形、表示ランプ追記号:(1) アリ接続口径(N01) NPT 1/8
真空レギュレータVRシリーズ コガネイ真空レギュレータVRシリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。
取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1設定圧力単位kPa
中継機器 ミニチュアエア表示灯 VR311 SMC中継機器 ミニチュアエア表示灯 VR311SMC
429税込472
1個
11日以内出荷
空気圧の有無を知るための超小形のエア表示灯です。 電気系のパイロットランプに相当します。
VR16油回転真空ポンプ himacVR16油回転真空ポンプhimac
279,800税込307,780
1台
11日以内出荷
直結形油回転真空ポンプ<低騒音形> 騒音低減:シリンダの排気口にサイレンサを採用で、45dB/50Hzを実現!(VR16高真空時) 振動低減:防振ダンパにより、真空ポンプ全体を支持!
仕様●VR16●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:無●排気速度:140L/min(50Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65201アズワン品番67-4816-92
VRA2000シリーズ 真空レギュレータ CKDVRA2000シリーズ 真空レギュレータCKD
2,090税込2,299
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
VR16G油回転真空ポンプ ガスバラストバルブ付き himacVR16G油回転真空ポンプ ガスバラストバルブ付きhimac
299,800税込329,780
1台
13日以内出荷
直結形油回転真空ポンプ<低騒音形> 騒音低減:シリンダの排気口にサイレンサを採用で、45dB/50Hzを実現!(VR16高真空時) 振動低減:防振ダンパにより、真空ポンプ全体を支持!
仕様●ガラバラスト機構付VR16G●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:有●排気速度:140L/min(150Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●到達圧力(ガスバラスト開):1Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65202アズワン品番67-4816-93
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式CKD
3,975税込4,373
1個
当日出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
電気接続ボックス Festo電気接続ボックスFesto
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2863アズワン品番65-8028-91
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
4,650税込5,115
1個
当日出荷から24日以内出荷
HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKDHKPシリーズ クロスローラ平行ハンドCKD
538税込592特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)日東工器(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)日東工器
329税込362特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
14,213税込15,634
1個
当日出荷から27日以内出荷
油回転真空ポンプ アズワン油回転真空ポンプアズワン
50,900税込55,990
1個
翌々日出荷
ブラケット SMCブラケットSMC
849税込934
1個
3日以内出荷
MSSD VAVE 仮想化シリーズ FestoMSSD VAVE 仮想化シリーズFesto
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
Festo 電気接続ボックス - VAVE シリーズ - VAVE-L1-1VR8-LP Festo のこの VAVE 電気接続ボックスを使用して、2 つ以上のバルブを空圧システムに取り付けます。圧縮空気を工具や同様の機器に効率的に分配できます。このボックスは、動作電圧が 12 → 24 V dc、温度が -5 → +60 ℃ に適しています安全のために、高温の粒子が環境に放出されるのを防止するスパーク防止機能を備えています。CRC (耐腐食性分類) 2 のこの電気接続ボックスは、中腐食性の条件で Durable です。黒色 PA (ポリアミド)ボディ 重量: 3.2 g ベース取り付け F ソレノイドコイル付きバルブで使用 LED 信号ステータス表示 サージ強度: 0.8 kV ほこりや低圧の水流から保護するために IP65 等級 範囲情報 VAVE 電気ボックスを使用すると、圧縮空気を電動工具やその他の機械装置に安全かつ効率的に分配できます IP65 等級は、低圧噴水流や粉塵からの保護を示します マニホールドは、耐久性を高めるために PA (ポリアミド)素材に収納されています 半導体製造、医療機器、製薬用途など、多くの用途や産業で役立ちますFesto 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:MSSD●ステーションの数:1●ボディ材質:PA●ネジ規格:Metric●併用可能製品:F ソレノイドコイル付きバルブ●コード番号:202-2798アズワン品番65-8029-61
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数2ねじの種類R×Rc使用流体空気
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートAPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンドNew-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VQ7-8-FG SMCVQ7-8-FGSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ アズワン油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズアズワン
137,000税込150,700
1個
翌々日出荷
ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。
仕様吸気口:KF25幅(mm)460高さ(mm)230奥行(mm)144電圧(V)100到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10排気口KF25吐出口径KF25騒音値(dB)(50/60Hz)56以下オイル量(L)0.6~1吸込口径KF25
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
FH500シリーズ フェザーハンド CKDFH500シリーズ フェザーハンドCKD
15,213税込16,734
1個
当日出荷から8日以内出荷
FH110シリーズ フェザーハンド CKDFH110シリーズ フェザーハンドCKD
21,980税込24,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKDMDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダCKD
7,075税込7,783
1個
当日出荷から18日以内出荷
真空発生器VRLタイプ ストレートB PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートBPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)CKD
8,200税込9,020
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
インバータパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型) 日立産機システムインバータパッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)日立産機システム
2,198,000税込2,417,800
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)331出力(kW)5.5周波数(Hz)60容量(L)内蔵タンク:32、推奨タンク:150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×805×1475騒音レベル(dB(A))58
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース