コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
空圧補器 (79) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースすべて解除
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD (12件のレビュー) 当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ CKD 10日以内出荷 から 17日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 摂氏(℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 MPa
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ CKD 10日以内出荷 から 17日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Rcねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 MPa
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NOタイプ) FW□000-W-Fシリーズ CKD 10日以内出荷 から 17日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Rcねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 MPa
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ CKD 10日以内出荷 から 17日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Rcねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 MPa
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ CKD 10日以内出荷 から 17日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ CKD 12日以内出荷
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3 ) 170(MAX360) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 最小滴下流量(m3 /min)(ANR) 0.065 温度設定単位 ℃(摂氏) 流れ方向 逆流れ(右→左) RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 Mpa
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD 10日以内出荷 から 20日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD 10日以内出荷 から 17日以内出荷
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ CKD 10日以内出荷 から 17日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズ CKD 10日以内出荷 から 17日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-Wシリーズ CKD 16日以内出荷 から 26日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa) 1 貯油量(cm3 ) 170(MAX360) 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 ドレン貯容量(cm3 ) 170 最小滴下流量(L/min)(ANR) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW8000-□-W-Fシリーズ CKD 26日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa) 1 貯油量(cm3 ) 170(MAX360) 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 ドレン貯容量(cm3 ) 80 最小滴下流量(L/min)(ANR) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW8000-□-W-F1シリーズ CKD 26日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa) 1 貯油量(cm3 ) 170(MAX360) 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 ドレン貯容量(cm3 ) 80 最小滴下流量(L/min)(ANR) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW8000-N-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F) 貯油量(cm3 ) 170(MAX360) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 最小滴下流量(m3 /min)(ANR) 0.065 温度設定単位 華氏 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 psi
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ MW□000-N-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 華氏 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 psi
屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ Gネジ RW□000-G-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 G 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 添付なし リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ FW□000-N-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:NTPねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 華氏 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 psi
屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ NPTネジ RW□000-N-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 NPT 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 添付なし リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ WW□000-G-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 G 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 添付なし リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ FW□000-G-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Gねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 Bar
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW8000-G-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3 ) 170(MAX360) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 最小滴下流量(m3 /min)(ANR) 0.065 温度設定単位 ℃(摂氏) RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 ber
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 摂氏(℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 bar
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-G-W-Fシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Gねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 Bar
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-N-W-Fシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:NTPねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 華氏 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 psi
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 NPT 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 添付なし リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-G-W-Fシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 G 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 添付なし リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-N-W-F1シリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:NTPねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 華氏 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 psi
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-N-W-Fシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 NPT 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 添付なし リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Gねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 Bar
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-N-W-F1シリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 NPT 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 添付なし リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-N-W-F1シリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3