カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(2)
絞り込み
材質
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースカバー AHC-WD AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHC-WDAMBIX(アンビックス/旧:加島)
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷
マジックテープタイプのより飛散低減効果を高める、下巻き・上巻きの二重構造のホースカバーです。 二重構造の為、飛散低減効果向上だけでなく耐摩耗性も飛躍的に向上します。 耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100
ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプW AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプWAMBIX(アンビックス/旧:加島)
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
より飛散低減効果を高めるため、二重巻き構造にしたホースカバーです。二重構造のため、耐摩耗性も飛躍的に向上しており、油飛散の衝撃も2回吸収するため、飛散低減効果も向上しております。 面ファスナー式ですので油圧ホースを取り外すことなく簡単に装着でき、メンテナンスのときのホースの確認も簡単に行うことが出来ます。
用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性10500回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

wd40 スプレー特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース