カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(1)
        • ホース(1)
        • 方向制御機器(16)
        • 圧縮空気清浄化機器(5)
        • 空圧補器(193)
        • 汎用管継手(1)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • smc ar30
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ (AR30P-~) SMCレギュレータ (AR30P-~)SMC(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03GSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボディサイズ30
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AR Series(AR30-02) SMCAR Series(AR30-02)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
AR Series(AR30K) SMCAR Series(AR30K)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR Series(AR30-03) SMCAR Series(AR30-03)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc
AR-B - レギュレータ(AR30-30) SMCAR-B - レギュレータ(AR30-30)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ30ねじの種類(-) Rcハンドル(-) ハンドル下向き機能逆流機能なし排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法取付オプションなし圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ30ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ30ねじRc表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ボディサイズ30ねじの種類Rc流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03BSMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(F) G取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし
レギュレータ (AR30K-~) SMCレギュレータ (AR30K-~)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵。
AR Series(AR30-20) SMCAR Series(AR30-20)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4排気機構リリーフタイプ流れ方向(R) 右→左排気方式(-) リリーフタイプ
AR Series(AR30-3) SMCAR Series(AR30-3)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc
AR-B - レギュレータ(AR30-20000) SMCAR-B - レギュレータ(AR30-20000)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ30ハンドル(-) ハンドル下向き機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85取付け方法取付オプションなし設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
AR Series(AR30-2000) SMCAR Series(AR30-2000)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rcハンドル(-) ハンドル下向き排気方式(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(-) 左→右排気機構リリーフタイプ
AR-B - レギュレータ(AR30-300) SMCAR-B - レギュレータ(AR30-300)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力(MPa)0.05~0.85取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ30ねじの種類(-) Rc機能逆流機能なし排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法取付オプションなし設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
レギュレータ AR-Aシリーズ AR30 SMCレギュレータ AR-Aシリーズ AR30SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR Series(AR30-F02) SMCAR Series(AR30-F02)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4
AR Series(AR30-N03) SMCAR Series(AR30-N03)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT管接続口径(03) 3/8
AR-B - レギュレータ(AR30-2) SMCAR-B - レギュレータ(AR30-2)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
AR Series(AR30-F03) SMCAR Series(AR30-F03)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) G
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR-B - レギュレータ(AR30-200) SMCAR-B - レギュレータ(AR30-200)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ30ハンドル(-) ハンドル下向き機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85取付け方法取付オプションなし設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Gハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付表記製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしハンドルタイプハンドル下向き
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPTハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース