コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
エアーリール(スィングカプラ付)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
エアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
エアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
エアフィルタ AF-A(AF10)SMC3日以内出荷から13日以内出荷
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8ボディサイズ10
PF2MC7 デジタルフロースイッチSMC3日以内出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
PF2MC7-L デジタルフロースイッチSMC3日以内出荷から13日以内出荷
IO-Link 3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BCSMC9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F03CSMC9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径G3/8流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Gドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
エアフィルタ AF-A (AF60-)SMC(1件のレビュー)11日以内出荷から19日以内出荷
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-720HSMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-720H7SMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3