カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(189)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(26)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(1)
        • 流体制御機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10A-6CB32B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6CB32BParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形シリーズ10A-6
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB32B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB32BParkerTAIYO
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-32B~) CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-32B~)CKD
9,698税込10,668
1台
8日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に接続口径Rc1/8タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
DCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンスDCB パイプ溶接おすコネクタイハラサイエンス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
4,575税込5,033
1個ほか
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
10,763税込11,839
1個
当日出荷から22日以内出荷
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB32) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCB32)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)CKD
10,213税込11,234
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
フランジ FestoフランジFesto
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Festo プッシュインコネクタはチューブ 1 のサイズが 10 mm で、公称サイズは 5 mm です。これはプッシュ / プル方式の構造です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2657アズワン品番65-8033-81
RHC - ハイパワーシリンダ SMCRHC - ハイパワーシリンダSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCB32-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCB32-~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付き ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付きParkerTAIYO
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径32作動方式複動形取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
ハイパワーシリンダ RHCB3 SMCハイパワーシリンダ RHCB3SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB32 SMCハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB32SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
20,500税込22,550特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~)CKD
5,813税込6,394
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HY シリーズ(HYC~) SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HY シリーズ(HYC~)SMC
559税込615
1個
9日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
CMK2シリーズ タイトシリンダ CKDCMK2シリーズ タイトシリンダCKD
8,288税込9,117
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32R) SMCHYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32R)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
REC - サインシリンダ(RECB32) SMCREC - サインシリンダ(RECB32)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~)CKD
11,038税込12,142
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・低油圧形
ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB3 SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB3SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~)CKD
12,075税込13,283
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・スピードコントローラ内蔵形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~)CKD
2,425税込2,668
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
REC - サインシリンダ(RECB32TF) SMCREC - サインシリンダ(RECB32TF)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)620ポートねじの種類(TF) G
10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズ SMC10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(11-REC~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-REC~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
作動方式複動
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32H) SMCHYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32H)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(-) Rc
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB32TN) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCB32TN)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
16,063税込17,669
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
RHC - ハイパワーシリンダ(20-RHCB) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(20-RHCB)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動仕様(20) 銅系・フッ素系不可ポートの種類(-) Rc
10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズ SMC10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32TFH) SMCHYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32TFH)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TF) G
REC - サインシリンダ SMCREC - サインシリンダSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動
10-REC SMC10-RECSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動
空気圧シリンダ 10S-6CB ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6CBParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)クッション有りシリーズ10S-6
サインシリンダ RECB3 SMCサインシリンダ RECB3SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32TFR) SMCHYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32TFR)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
サインシリンダ (RECB32-6~) SMCサインシリンダ (RECB32-6~)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32R) SMCHYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32R)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース