カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(2)
        • 汎用管継手(3)
        • 流体制御機器(2)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~) SMC5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
使用流体空気ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH42) SMCVCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH42)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ポート数2切換方式(2) N.O.ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
ネームプレート SMCネームプレートSMC
249税込274
1個
9日以内出荷
両口エルボユニオン(ステンレス) エスコ両口エルボユニオン(ステンレス)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
材質SUS316形状エルボユニオン
12mmx12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) エスコ12mmx12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)エスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
材質SUS316使用温度(℃)-196~600アズワン品番64-7847-99適合パイプ外径(Φmm)12
ユニオン (エルボ/ステンレス製) エスコユニオン (エルボ/ステンレス製)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RoHS対応品。
材質SUS316使用温度(℃)-196~600適合パイプステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)4
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無
CS Series(CS1CH140) SMCCS Series(CS1CH140)SMC
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース