コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
空圧補器 (31) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースすべて解除
クリンエアユニット(オートドレン付) CKD (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 標準圧力計(G401-W付) 排気機構 リリーフ機構付 流れ方向 標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃) 5~60 使用流体 圧縮空気 ろ過度(μm) 5
FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類 Rc 圧力計 標準圧力計(G401-W付) 排気機構 リリーフ機構付 ろ過度(μm) 5
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット (14件のレビュー) 当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 PT 圧力計 圧力計付 オートドレン仕様 オートドレン付 材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 推奨使用油 ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 1/8 ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 150 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (0.6MB) ケース ケースガード付・ポリカーボネートケース
FRLコンビネーション(オートドレン付) CKD 当日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg) 1.01 使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 貯油量(cm3 ) 85 使用流体 空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 流体温度(℃) 5~60 ドレン排出 オートドレン ろ過度(μm) 5 使用油 タービン油1種(ISO VG#32相当) 圧力計 標準圧力計(G401-W付) 排気機構 リリーフ機構付
レギュレータ(セレックス) CKD (8件のレビュー) 当日出荷
空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 最高使用圧力(MPa) 1 付属品 圧力計、パネルマウント用ナット タイプ 白色タイプ 使用温度範囲(℃) 5~60 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 流れ方向 標準流れ(左→右) 圧力計 標準圧力計(G401-W)付 リリーフ リリーフ機構付
FRLユニット(3点セット) TRUSCO 当日出荷
エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品 ブラケット 全長(mm) 215 質量(kg) 1.4 全幅(mm) 230 使用圧力(MPa) 0.05~1.0 ねじの種類 Rc ろ過精度(μm) 5 貯油量(cm3 ) 200 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 ドレン排出 手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出) 設定圧力範囲(MPa) 0.1~0.85 使用油 タービン油1種(ISO VG#32相当) 流れ方向 左→右 設定圧力単位 MPa ケース ケースガード付 圧力計 圧力計付 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ (57件のレビュー) 当日出荷
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途 圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 PT 圧力計 圧力計付 オートドレン仕様 セミオートドレン付 材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ボール) ポリカーボネート 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出口径 内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法 ブラケット取付け 推奨使用油 ISO VG-32 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 125 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (1.7MB) ケース ケースガード付
WLコンビネーション CKD 当日出荷 から 11日以内出荷
仕様 リリーフ機構付 付属品 圧力計、ブラケット、ボウルガード タイプ 白色タイプ 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ろ過度(μm) 5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
フィルタレギュレーター セミオートドレン (187件のレビュー) 当日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途 圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 Rc オートドレン仕様 セミオートドレン 圧力計 圧力計付 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
ルブリケータ(セレックス) CKD (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
付属品 ボウルガード 種別 セレックス タイプ 白色タイプ 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 ねじの種類 Rc 動作特性 フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON 使用流体 圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて) 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最大開閉容量 50VA、50W(いずれか小さい方) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1点 最大使用電圧(V) AC240、DC200
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル CKD 7日以内出荷 から 17日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途 圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 使用流体 圧縮空気中のドレン(水又は油) コック 手動コック付 ボウル ノーマルオープン形オートドレン ドレン排出口 竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD (12件のレビュー) 当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
FRLコンビネーション(圧力計なし) CKD 10日以内出荷
仕様 リリーフ機構付 付属品 ブラケット、ボウルガード 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ろ過度(μm) 5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 流れ方向 標準流れ(左→右) 圧力計 なし 排気機構 リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-Wシリーズ CKD 10日以内出荷
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3 ) 85 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 最小滴下流量(m3 /min)(ANR) 0.03 温度設定単位 ℃(摂氏) RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 Mpa
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ CKD 16日以内出荷 から 26日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa) 1 貯油量(cm3 ) 85 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 ドレン貯容量(cm3 ) 45 最小滴下流量(L/min)(ANR) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW3000-G-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3 ) 85 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 最小滴下流量(m3 /min)(ANR) 0.03 温度設定単位 ℃(摂氏) RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 ber
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW3000-N-Wシリーズ CKD 32日以内出荷
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F) 貯油量(cm3 ) 85 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 最小滴下流量(m3 /min)(ANR) 0.03 温度設定単位 華氏 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 psi
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW3000-□N-Wシリーズ CKD 46日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa) 1 貯油量(cm3 ) 85 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 ドレン貯容量(cm3 ) 45 最小滴下流量(L/min)(ANR) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 添付なし リリーフ リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ CW3000-□G-Wシリーズ CKD 46日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa) 1 貯油量(cm3 ) 85 使用流体 圧縮空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃) -10~60 ドレン貯容量(cm3 ) 45 最小滴下流量(L/min)(ANR) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 添付なし リリーフ リリーフ機構付
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3