ジグシリンダC 複動形 CDADS25X50シリーズコガネイ4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X15シリーズコガネイ4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS40X15シリーズコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)15作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS20X50シリーズコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS20X30シリーズコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS50X75シリーズコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS32X30シリーズコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS25X45シリーズコガネイ4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)45作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS40X75シリーズコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS32X20シリーズコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS32X15シリーズコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)15作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS40X10シリーズコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS32X25シリーズコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS32X100シリーズコガネイ4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動形
スリムシリンダ DAD32コガネイ5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
マルチマウントシリンダシリーズコガネイ7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
スリムシリンダ DAD20コガネイ5日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
ジグシリンダCシリーズコガネイ7日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
マルチマウントシリンダシリーズコガネイ7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)6作動方式回転レス両ロッド複動形
ジグシリンダCシリーズコガネイ7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
エンドプレートキット NEVシリーズFesto7日以内出荷
Festo の垂直圧力遮断プレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。 Terminal の供給圧力はブロックされます。バルブの取外しは、後で行います周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:NEV●アクセサリタイプ:エンドプレートキット●製品タイプ:エンドプレートキット●コード番号:203-8895アズワン品番65-8015-45
エンドプレートキット NEVシリーズFesto7日以内出荷
Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 448 g
仕様●メーカーシリーズ:NEV●アクセサリタイプ:エンドプレートキット●製品タイプ:エンドプレートキット●コード番号:203-8882アズワン品番65-8018-94
スリムシリンダ DAD40コガネイ7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3