カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(9)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~)CKD
6,463税込7,109
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~)CKD
5,713税込6,284
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~)CKD
3,838税込4,222
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-R~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-R~)CKD
4,663税込5,129
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動形・ストローク調整形(引込み形)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~)CKD
7,563税込8,319
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~)CKD
7,700税込8,470
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~)CKD
10,438税込11,482
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動形・ストローク調整形(押出し)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~)CKD
17,838税込19,622
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

fb205特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース