カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(52)
        • コンプレッサー(2)
        • エアーガン・スプレーノズル(10)
        • ホースリール(1)
        • ホース(18)
        • ホースバンド(3)
        • 方向制御機器(30)
        • エアシリンダ(5,148)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(45)
        • 真空機器(10)
        • 空圧補器(5)
        • 汎用管継手(59)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
        • エアーバルブ(1)
        • 流体制御機器(41)
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
5,426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ3H32) SMCL Series(LQ3H32)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CM Series(CM2H32) SMCCM Series(CM2H32)SMC
169税込186
1個
4日以内出荷
仕様グリースパックは付属しません材質NBR適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
L Series(LQ1H32) SMCL Series(LQ1H32)SMC
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H32-PS~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H32-PS~)SMC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-1SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32-3 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32-3SMC
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-5 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-5SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-3 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-3SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-2SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-300Z) SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-300Z)SMC
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-500LZ) SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-500LZ)SMC
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)500
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-300Z SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-300ZSMC
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-50LZ) SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-50LZ)SMC
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)50配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY Series(MY1H32-600HLZ) SMCMY Series(MY1H32-600HLZ)SMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY Series(MY1H32-400LFZ) SMCMY Series(MY1H32-400LFZ)SMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(F) 左ポート側付
MY Series(MY1H32-550HEZ) SMCMY Series(MY1H32-550HEZ)SMC
189,800税込208,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)550
MY Series(MY1H32-600HSZ) SMCMY Series(MY1H32-600HSZ)SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)600
MY Series(MY1H32-300AHZ) SMCMY Series(MY1H32-300AHZ)SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300
MY Series(MY1H32-450FZ) SMCMY Series(MY1H32-450FZ)SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)450
MY Series(MY1H32-450EZ) SMCMY Series(MY1H32-450EZ)SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)450
MY Series(MY1H32-400HFZ) SMCMY Series(MY1H32-400HFZ)SMC
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付エンドロックの位置(F) 左ポート側付
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(377件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ホースバンド つまみ付き モノタロウホースバンド つまみ付きモノタロウ(76件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)
MY Series(MY1H32-350LEZ) SMCMY Series(MY1H32-350LEZ)SMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(E) 右ポート側付
MY Series(MY1H32G-250WZ) SMCMY Series(MY1H32G-250WZ)SMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)250
MY Series(MY1H32-150LEZ) SMCMY Series(MY1H32-150LEZ)SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150
MY Series(MY1H32G-400WZ) SMCMY Series(MY1H32G-400WZ)SMC
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400
MY Series(MY1H32-500H7HZ) SMCMY Series(MY1H32-500H7HZ)SMC
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)500
MY Series(MY1H32G-600AZ) SMCMY Series(MY1H32G-600AZ)SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)600
MY Series(MY1H32-150H7HZ) SMCMY Series(MY1H32-150H7HZ)SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150
MY Series(MY1H32-1490HZ) SMCMY Series(MY1H32-1490HZ)SMC
269,800税込296,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1490
MY Series(MY1H32G-450AZ) SMCMY Series(MY1H32G-450AZ)SMC
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)450配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY Series(MY1H32G-525LZ) SMCMY Series(MY1H32G-525LZ)SMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)525配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY Series(MY1H32-350HH7Z) SMCMY Series(MY1H32-350HH7Z)SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY Series(MY1H32-350L7LEZ) SMCMY Series(MY1H32-350L7LEZ)SMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)350
MY Series(MY1H32G-550L7Z) SMCMY Series(MY1H32G-550L7Z)SMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)550
MY Series(MY1H32-600L6SZ) SMCMY Series(MY1H32-600L6SZ)SMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
MY Series(MY1H32G-350H7Z) SMCMY Series(MY1H32G-350H7Z)SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
MY Series(MY1H32-300HH6Z) SMCMY Series(MY1H32-300HH6Z)SMC
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

h32特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース