カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(509)
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~)SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH100-~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッドSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LHSMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH100-~)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD160) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD160)SMC
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200SMC
369,800税込406,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDLST~) SMCロック付シリンダ (CDLST~)SMC
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD125 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD125SMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSC160) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSC160)SMC
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125ロッド(-) 片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-1~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-1~)SMC
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C140SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-5 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-5SMC
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-5 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-5SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSD125 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSD125SMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッドSMC
42,980税込47,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2L140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2L140SMC
62,980税込69,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-7 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-7SMC
92,980税込102,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C160SMC
79,980税込87,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D200-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1D200-~)SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CD Series(CDS2D140) SMCCD Series(CDS2D140)SMC
84,980税込93,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-1SMC
52,980税込58,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D125SMC
52,980税込58,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2F1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2F1~)SMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH140SMC
84,980税込93,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS1DN160) SMCCD Series(CDS1DN160)SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-1SMC
97,980税込107,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-3~)SMC
73,980税込81,378
1個
14日以内出荷から44日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-3 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-3SMC
71,980税込79,178
1個
15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-3 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-3SMC
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
CD Series(CDS2D125) SMCCD Series(CDS2D125)SMC
57,980税込63,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
57,980税込63,778
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1TN160 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1TN160SMC
89,980税込98,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ja44特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース