コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
MG Series(MGZ50TF)SMC9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MG Series(MGPL50-35)SMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
MG Series(MGPL50-80)SMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)80リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPL50-160)SMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPL50-120)SMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)120軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPL50-245)SMC9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)245軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーホース和コーポレーション税込¥6,048¥5,498