カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(75)
        • 空圧補器(1)
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダスターノズル UNITEDダスターノズルUNITED
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) CKD高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)CKD
43,675税込48,043
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8)ねじの種類Rcねじ(本体配管)使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.99最低使用圧力(MPa)0.2設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)耐圧力(MPa)1.5流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認増圧比最大2倍(相当)周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと)給油不可耐久性1000万回(公称)
CD Series(CDBA2F40) SMCCD Series(CDBA2F40)SMC
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2B~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2B~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッド
S Series(SY7130) SMCS Series(SY7130)SMC
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
エアシリンダ  CDBA2D80 SMCエアシリンダ CDBA2D80SMC
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2F63) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2F63)SMC
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2L40) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2L40)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2F63) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2F63)SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2L50 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2L50SMC
45,980税込50,578
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-100N SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-100NSMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)100材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2G100) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2G100)SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2T50) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2T50)SMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2D100) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2D100)SMC
49,980税込54,978
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2F63 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2F63SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ  CDBA2T63 SMCエアシリンダ CDBA2T63SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
エアシリンダ  CDBA2F63 SMCエアシリンダ CDBA2F63SMC
28,980税込31,878
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ  CDBA2L100 SMCエアシリンダ CDBA2L100SMC
41,980税込46,178
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2F80) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2F80)SMC
38,980税込42,878
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-125N SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-125NSMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)125リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2B63 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2B63SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ  CDBA2F50 SMCエアシリンダ CDBA2F50SMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ  CDBA2F40 SMCエアシリンダ CDBA2F40SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ  CDBA2B63 SMCエアシリンダ CDBA2B63SMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ  CDBA2L63 SMCエアシリンダ CDBA2L63SMC
46,980税込51,678
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
エアシリンダ  CDBA2D50 SMCエアシリンダ CDBA2D50SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2F50) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2F50)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2L40) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2L40)SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ  CDBA2C50 SMCエアシリンダ CDBA2C50SMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T50 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T50SMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T100) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T100)SMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ  CDBA2F63 SMCエアシリンダ CDBA2F63SMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ  CDBA2F50 SMCエアシリンダ CDBA2F50SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ  CDBA2L80 SMCエアシリンダ CDBA2L80SMC
59,980税込65,978
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ  CDBA2D63 SMCエアシリンダ CDBA2D63SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-500N SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-500NSMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)500リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T63 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T63SMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-225N SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-225NSMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)225リード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側
エアシリンダ  CDBA2F80 SMCエアシリンダ CDBA2F80SMC
41,980税込46,178
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
CD Series(CDBA2B50) SMCCD Series(CDBA2B50)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

nhn特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース