カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(1)
        • エアシリンダ(29)
        • 真空機器(165)
        • 空圧補器(5)
        • 汎用管継手(15)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
        • 流体制御機器(10)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンエルボ AirTACユニオンエルボAirTAC(2件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)ユニオンエルボ(インチサイズ)PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )SMC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
FPVシリーズ ブロックバルブ CKDFPVシリーズ ブロックバルブCKD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)本体形状エルボ
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
NPV2シリーズ メンテ交換用ゴムスリーブ CKDNPV2シリーズ メンテ交換用ゴムスリーブCKD
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
種別部品
チューブフィッティングEG ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボ使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
グラウンドSホース15×20 50mドラム巻 三洋化成グラウンドSホース15×20 50mドラム巻三洋化成
25,980税込28,578
1個
当日出荷
フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など長さ(m)50最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3652質量(kg)9使用温度範囲(℃)0~90内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース外径(Φmm)20使用流体水/食品/飲料脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PVSシリーズ パイロット式2ポート弁 CKDPVSシリーズ パイロット式2ポート弁CKD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から19日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
Z Series(ZX1) SMCZ Series(ZX1)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
PVQ10 - 小型比例制御電磁弁(PVQ13) SMCPVQ10 - 小型比例制御電磁弁(PVQ13)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
NPV2シリーズ 自動式ピンチバルブ CKDNPV2シリーズ 自動式ピンチバルブCKD
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
形状ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンエルボ BeHAUSチューブ継手 ユニオンエルボBeHAUS
609税込670
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のL型流路変更として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンエルボ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
PVSシリーズ(パイロット式) CKDPVSシリーズ(パイロット式)CKD
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
作動方式パイロット式
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0311 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0311SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.3排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(03) 0.3
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10SMC
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0512) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0512)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0422) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0422)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ボディ形式(2) 単体(PV、PD個別ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0522) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0522)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~50~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~50~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
ロータリクランプシリンダ MK2TB SMCロータリクランプシリンダ MK2TBSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
作動方式複動
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F10 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F10SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~32~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~32~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2D10 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2D10SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~40~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ33) SMCPVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ33)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から16日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

pv 管特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース