カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(84)
        • エアシリンダ(243)
        • 空圧補器(2)
        • 汎用管継手(5)
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc mb-b05」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB シリーズ用取付支持金具 SMCMB シリーズ用取付支持金具SMC
68税込75
1個
当日出荷から9日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
支持金具部品 2山クレビス受金具 SMC支持金具部品 2山クレビス受金具SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
MB1 I型一山ナックルジョイント SMCMB1 I型一山ナックルジョイントSMC
499税込549
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
MGZR MB - 2山クレビス受金具(MB) SMCMGZR MB - 2山クレビス受金具(MB)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
219税込241特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
支持金具部品 2山クレビス形 SMC支持金具部品 2山クレビス形SMC
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品クレビス用ピン、平座金、割ピン取付支持金具二山クレビス
エアシリンダ用取付金具 クレビス受ケ SMCエアシリンダ用取付金具 クレビス受ケSMC
539税込593
1個
当日出荷
用途CM2E専用付属品クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2取付支持金具クレビス受け(CM2E, CM2V用)材質圧延鋼
MB1用 Y型二山ナックルジョイント SMCMB1用 Y型二山ナックルジョイントSMC
759税込835
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MB Y - Y形二山ナックルジョイント SMCMB Y - Y形二山ナックルジョイントSMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
型式Y-05M
MBB50 SMCMBB50SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
CS1シリーズ用 Y形二山ナックルジョイント SMCCS1シリーズ用 Y形二山ナックルジョイントSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
MB Series(MBB50) SMCMB Series(MBB50)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント SMCCG1シリーズ用 2山ナックルジョイントSMC
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
2山ナックルジョイント SMC2山ナックルジョイントSMC
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~)SMC
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB50SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~) SMC標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~)SMC
449税込494
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
MB Series(MB1B50) SMCMB Series(MB1B50)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
2山クレビス用受金具 CQ-C0 SMC2山クレビス用受金具 CQ-C0SMC
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様2山クレビス用ピンと止め輪は付属されません
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB50TN) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB50TN)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(TN) NPT
MB Series(MBB50TFV) SMCMB Series(MBB50TFV)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MB Series(MBB50R) SMCMB Series(MBB50R)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MB Series(MBB50V) SMCMB Series(MBB50V)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB50TF) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB50TF)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB50-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB50-1~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBB50-7~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBB50-7~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-750Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-750ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)750
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-300Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-300ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-175Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-175ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-100Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-100ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-450Z-W SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-450Z-WSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(-) エアクッション金具(W) 2山ナックルジョイント磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-800Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-800ZSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-645Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-645ZSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)645クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-50Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-50ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-260Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-260ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-250Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-250ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-200Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-200ZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース