カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(9)
        • 真空機器(2)
        • 圧縮空気清浄化機器(2)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(80)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc pse」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570)SMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から12日以内出荷
汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC汎用流体用圧力センサ PSE56SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE)SMC
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
形式(-) コネクタ接続入力(1) 電流入力表示単位(-) 単位切換機能付コネクタ(-) なしアダプター型式(-) なし入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
小形空気圧用圧力センサ PSE54 SMC小形空気圧用圧力センサ PSE54SMC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
・アナログ出力(電圧)
汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ SMC汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
校正証明書付
P Series(PSE575) SMCP Series(PSE575)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレートセンサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
プレッシャセンサ PSE53 SMCプレッシャセンサ PSE53SMC
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
センサレンジ真空用(0~-101kPa)
PSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A) SMCPSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A)SMC
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)精度(A) ±1% F.S.センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
P Series(PSE511) SMCP Series(PSE511)SMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300SMC
8,698税込9,568
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
入力仕様電圧入力
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~) SMC2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ SMC小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズSMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から15日以内出荷
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300AC SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300ACSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
入力(0) 電圧入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310AC SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310ACSMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
入力(1) 電流入力
P Series(PSE512) SMCP Series(PSE512)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300A - 3画面デジタル表示設定器SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
形式(-) コネクタ接続入力(1) 電流入力入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
P Series(PSE576) SMCP Series(PSE576)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)センサレンジ(6)正圧用(0~5MPa)
P Series(PSE577) SMCP Series(PSE577)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)センサレンジ(7)正圧用(0~10MPa)
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
形式(-) コネクタ接続入力(0) 電圧入力入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310)SMC
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
形式(-) コネクタ接続入力(1) 電流入力入出力(0) NPN2出力+1-5V出力
PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 SMCPSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE313 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE313SMC
9,798税込10,778
1個
10日以内出荷
入力仕様電流入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE302 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE302SMC
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314)SMC
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
形式(-) コネクタ接続入力(1) 電流入力入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE314 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE314SMC
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
入力仕様電流入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE305 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE305SMC
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
入力仕様電流入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE303 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE303SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
PSEセンサセットアップツール PSE-ST Series SMCPSEセンサセットアップツール PSE-ST SeriesSMC
10,053税込11,058
1個
10日以内出荷
2機種のIO-Link対応小型圧力スイッチに対応(PSE54□-L/PSE57□-L2用)
規格CE/UKCA/WEEE本体質量(g)50電源供給方式USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.73MB)
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE564) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE564)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプセンサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE303T SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE303TSMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE315 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE315SMC
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
入力仕様電流入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE311 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE311SMC
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
入力仕様電流入力

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース