カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(1)
        • ホース(9)
        • ホースバンド(1)
        • 方向制御機器(51)
        • エアシリンダ(289)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
        • 真空機器(4)
        • 圧縮空気清浄化機器(3)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(5)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(17)
        • 流体制御機器(16)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(4)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
工業用フィルタ FGDTB SMC工業用フィルタ FGDTBSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5
V Series(VFS3130) SMCV Series(VFS3130)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3520) SMCVFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3520)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTB SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTBSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
V Series(VFR3140) SMCV Series(VFR3140)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
V Series(VFR4240) SMCV Series(VFR4240)SMC
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
V Series(VFR4340) SMCV Series(VFR4340)SMC
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
空気圧シリンダ 10Z-3TB63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TB63BParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TB40NParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TB20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TB20NParkerTAIYO
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TB50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TB50BParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TB32NParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TB25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TB25NParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
949税込1,044
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
チューブ結束バンド PISCO(ピスコ)チューブ結束バンドPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チューブを挟み込むだけで結束可能機器 固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
15,163税込16,679特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RANシリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から16日以内出荷
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
18,288税込20,117
1個
当日出荷から28日以内出荷
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
23,588税込25,947
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
18,750税込20,625
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
15,038税込16,542
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズコガネイ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~) CKDMXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~)CKD
25,163税込27,679
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズコガネイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ブレードホース(直治郎カット対応) TRUSCOブレードホース(直治郎カット対応)TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0クリア

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

端子箱 tb-03特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース