カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(72)
        • 真空機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみ VMECA真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみVMECA
799税込879
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
取付ねじゴムのみ
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3140SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から18日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB□30Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB□30RシリーズCKD
9,513税込10,464
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用にリード線取出方法グロメットリード線種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA□30Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GA□30RシリーズCKD
13,038税込14,342
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-VQシリーズ SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-VQシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
CSA規格適合品 3ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ SMCCSA規格適合品 3ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9540 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9540SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9240 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9240SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径1/2 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7420 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7420SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7320 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7320SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7120 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7120SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5345 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5345SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5240 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5240SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5140SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5120 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5120SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3540 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3540SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3420 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3420SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9520 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9520SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9340 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9340SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ管接続口径1/2 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9220 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9220SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9140SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9120 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9120SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5520 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5520SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3320 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3320SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3220 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3220SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7220T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7220TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140TSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5120T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5120TSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3440T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3440TSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3140T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3140TSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9240T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9240TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340R SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340RSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240R SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240RSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル管接続口径1/8 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3220T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3220TSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120TSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9420 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9420SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7540 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7540SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

vu30特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース