カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(1)
        • エアシリンダ(33)
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN32-90KZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN32-90KZSMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-90KZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-90KZSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-90Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-90ZSMC
8,698税込9,568
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-90Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-90ZSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-90JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-90JZSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDG1ZN32) SMCCD Series(CDG1ZN32)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN50) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN50)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1ZN40) SMCCD Series(CDG1ZN40)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CG Series(CG1ZN32) SMCCG Series(CG1ZN32)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SS) 92444シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
509税込560
1個
当日出荷
主にダクトホースに使用できます。
仕様●ホースサイズ(mm):90●バンド径(mm):98~88●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-2083アズワン品番67-2360-33
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32-}SMC
7,898税込8,688
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN25-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN25-}SMC
7,998税込8,798
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50-}SMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40-}SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63-}SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TF-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TF-}SMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN20-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN20-}SMC
7,698税込8,468
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TN-}SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40TF-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40TF-}SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TF-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TF-}SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN50TN-}SMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN40TN-}SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TF-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TF-}SMC
7,898税込8,688
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TN-}SMC
7,898税込8,688
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN20SMC
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1ZN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1ZN40SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN63SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZN63) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZN63)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1ZN25) SMCCG Series(CG1ZN25)SMC
5,598税込6,158
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63M SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63MSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CG Series(CG1ZN32V) SMCCG Series(CG1ZN32V)SMC
9,898税込10,888
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

zn90特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース