サージプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
雷から電話・FAXなどの機器を守る。
機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)
保存温度(℃)-22~85℃周波数特性0~1GHz湿度範囲95% 以下寿命300回 (100A)コネクタRJ-11(6極2芯)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16d(75Ω)
サージプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る
保存温度(℃)-22~85周波数特性0~1GHz湿度範囲95%以下寿命300回(100A)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16(75Ω)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
防水コネクタ古河エレコム税込¥9,009¥8,190
電気コネクタロバートショウ税込¥3,298¥2,998