絞り込み
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 200~300未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 250(1)
全長(mm)
  • 72.0
  • 12(39)
  • 14(28)
  • 15(63)
  • 16(47)
  • 16.5(31)
  • 17(37)
  • 17.5(29)
  • 18(44)
  • 19(41)
  • 19.5(39)
  • 20(68)
  • 21(65)
  • 21.5(37)
  • 22(49)
  • 23(35)
  • 25(37)
  • 26(38)
  • 26.5(37)
  • 27(44)
  • 28(28)
ブランド
  • ニチフ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に仕様B形トラスコ品番138-7684材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)72.0質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.0内寸(mm)26.5JIS規格適合適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)250スリーブ形状突き合わせ用(B形)
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ