絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(1)
種類
  • プラグジョイントコネクタ(1)
  • 裸圧着端子(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(2)
  • 2~3未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 28
  • 1/0(26)
  • 2(43)
  • 4(31)
  • 4/0(24)
  • 6(36)
  • 8(44)
  • 10(132)
  • 11(119)
  • 12(144)
  • 14(204)
  • 15(152)
  • 16(244)
  • 17(168)
  • 18(224)
  • 19(172)
  • 20(200)
  • 21(159)
  • 22(187)
  • 23(34)
  • 24(46)
全長(mm)
  • 12.5(2)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
ブランド
  • DST(大同端子製造)(2)
  • ワゴジャパン(2)
  • 日本モレックス(molex)(1)
DST(大同端子製造)・ワゴジャパン・日本モレックス(molex)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着端子(Y形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(Y形)DST(大同端子製造)
629税込692
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
バナナプラグ ワゴジャパンバナナプラグワゴジャパン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(4個)
当日出荷
種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)42定格電流(A)20全長(mm)40奥行(mm)8高さ(mm)15材質66ナイロン寸法F(mm)20.5引出し線長さ(mm)9~11適合電線範囲 単線(mm)0.4~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~2.5電線抱合範囲AWG(#)28-14質量(g/パック)32.35質量(g)32.35
50125シリーズ 日本モレックス(molex)50125シリーズ日本モレックス(molex)
599税込659
1袋(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
549税込604
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき種類裸圧着端子端子形状丸形JIS規格×
ベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズ ワゴジャパンベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズワゴジャパン
63,980税込70,378
1パック(100個)
41日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)0.5適合電線(mm2)0.08~2.5適合電線範囲 AWG(#)28~12
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ