絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • ニチフ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 冨士端子工業(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • ワゴジャパン(1)
端子形状
端子形状
先開形(1)
端子形状
板形(3)
端子形状
棒形(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着スリーブ(6)
  • 裸圧着端子(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(2)
  • 6~7未満(1)
  • 20~30未満(6)
内径(Φmm)
  • 3.0(1)
  • 3.7(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 4(3)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 16.78~26.66(3)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 21(3)
  • 22(4)
4・10・11・12・14・15・16・16.78~26.66・17・18・19・20・21・22
幅(mm)
  • 2.2(2)
  • 2.8(2)
  • 5.7(1)
2.2・2.8・5.7
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
  • 13.5
  • 12(38)
  • 14(29)
  • 15(64)
  • 16(48)
  • 16.5(31)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(45)
  • 19(44)
  • 19.5(39)
  • 20(69)
  • 21(77)
  • 21.5(39)
  • 22(54)
  • 23(36)
  • 25(44)
  • 25.5(25)
  • 26(39)
  • 26.5(37)
  • 27(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
439税込483
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン絶縁カラー付フェルールワゴジャパン(11件のレビュー)
839税込923
1パック(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
709税込780
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
絶縁フェルール端子セット エスコ絶縁フェルール端子セットエスコ
13,500税込14,850
1個
当日出荷
適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5ケース寸法(mm)347×167×119(H)ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
708税込779
1セット(7個)
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着スリーブ(P形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着スリーブ(P形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,220税込1,342
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
板型圧着端子(SPF型) 冨士端子工業板型圧着端子(SPF型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)冨士端子工業
6,898税込7,588
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
419税込461
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1箱(5袋×500個)
23日以内出荷
被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応
22mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ22mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
全長(mm)13.5種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-56内径(Φmm)7.7外径(Φmm)11.3スリーブ形状重ね合せ用
ビニル絶縁付板状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付板状端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
12,980税込14,278
1袋(500個)
34日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ