圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「振動工具」の検索結果
関連キーワード
Harwin Geckoシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Gecko G125-204シリーズ圧着ハウジング向けの圧着レセプタクルコンタクトです。 このGeckoシリーズ圧着コンタクトは、4フィンガーデザインを採用し、振動や衝撃に強く、-65 → +150 ℃の幅広い動作温度範囲に耐えることができます。 コンタクトボディは、ベリリウム銅製で金めっきが施されています。 適切な圧着工具については、品番 ; 909-4483 909-4483 を参照
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Geckoコネクタハウジングシリーズ = Gecko結線方法 = 圧着最大接触抵抗 = 25mΩ動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃
電線抱合範囲AWG(#)32~28AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。