絞り込み
ブランド
  • SOURIAU
  • モノタロウ(25)
  • SAMTEC(4,956)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,841)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(793)
  • エスコ(451)
  • AMPHENOL(343)
  • RS PRO(316)
  • ニチフ(296)
  • フエニックス・コンタクト(156)
  • TRUSCO(94)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(75)
  • JST(日本圧着端子製造)(69)
  • ハーティング(68)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • 東神電気(53)
  • オーム電機(48)
  • サトーパーツ(44)
  • 冨士端子工業(37)
  • 山一電機(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 18 極 5.08mm 6 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 18 極 5.08mm 6 列 PCBマウントSOURIAU
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズストレート基板実装には、オスの基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:18●行数:6●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2772アズワン品番65-7508-78
基板接続用ソケット 6 極 5.08mm 2 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 6 極 5.08mm 2 列 PCBマウントSOURIAU
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ライトアングル基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付属SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2793アズワン品番65-7508-48
基板接続用ソケット 36 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 36 極 5.08mm 4 列 PCBマウントSOURIAU
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズストレート基板実装レセプタクルは、3.2 mm メス機械加工コンタクトSMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:36●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2779アズワン品番65-7503-72
基板接続用ソケット 3 極 5.08mm 1 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 3 極 5.08mm 1 列 PCBマウントSOURIAU
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ライトボード取り付けレセプタクルには、オスの基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2784アズワン品番65-7504-47
基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウントSOURIAU
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ライトボード取り付けレセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2767アズワン品番65-7504-09
基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウントSOURIAU
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズストレート基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2764アズワン品番65-7502-84
コネクタ端子 圧着端子 メス 8291シリーズ 圧着 1袋 100個入 SOURIAUコネクタ端子 圧着端子 メス 8291シリーズ 圧着 1袋 100個入SOURIAU
119,800税込131,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Souriau 8291 コンタクトシリーズは、最大 26 アンペアこの電源コンタクトソリューションと専用のコネクタレイアウトにより、同じコネクタ信号と電源ライン内で組み合わせることができます。ピン及びソケットコンタクトは、機械加工されたソリッド圧着スナップインです 高い性能レベルを実現するソケット 導電性の高い銅合金ボディに銀めっきが施されています
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:用途:最大 26 A●シリーズ:8291●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:217-2735アズワン品番65-7503-91
Souriau 基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 100個入 SOURIAUSouriau 基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 100個入SOURIAU
38,980税込42,878
1袋(100個)
7日以内出荷
2Souriau SMS シリーズプラスチック製角型コネクタはこのシリーズは、高密度用途や狭いスペースに最適です。動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 750 V の動作電圧に対応します 挿抜回数 500 回に耐えることができます 絶縁抵抗: 5000 MΩ
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SMS●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:199-9862アズワン品番65-7558-40
コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 SOURIAUコネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列SOURIAU
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性プラグには、ストレインリリーフフードが組み込まれています。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:メス●シリーズ:SMS●接続方向:ストレート●コード番号:217-2788アズワン品番65-7503-02
基板接続用ソケット 18 極 5.08mm 6 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 18 極 5.08mm 6 列 PCBマウントSOURIAU
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ライトボード取り付けレセプタクルには、オスの基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ
仕様●極数:18●行数:6●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2774アズワン品番65-7508-28
基板接続用ソケット 6 極 5.08mm 2 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 6 極 5.08mm 2 列 PCBマウントSOURIAU
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ライトボード取り付けレセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2792アズワン品番65-7708-80
基板接続用ソケット 18 極 5.08mm 6 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 18 極 5.08mm 6 列 PCBマウントSOURIAU
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ライトボード取り付けレセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:18●行数:6●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2773アズワン品番65-7504-25
基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウントSOURIAU
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ストレート基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2765アズワン品番65-7502-85
基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウントSOURIAU
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ストレート基板実装レセプタクルには、オスの基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2766アズワン品番65-7504-15
基板接続用ソケット 24 極 5.08mm 6 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 24 極 5.08mm 6 列 PCBマウントSOURIAU
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズストレート基板実装レセプタクルは、3.2 mm メス機械加工コンタクトSMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:24●行数:6●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2776アズワン品番65-7508-88
基板接続用ソケット 9 極 5.08mm 3 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 9 極 5.08mm 3 列 PCBマウントSOURIAU
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ストレート基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:9●行数:3●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2796アズワン品番65-7706-53
基板接続用ソケット 6 極 5.08mm 2 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 6 極 5.08mm 2 列 PCBマウントSOURIAU
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性ストレート基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2789アズワン品番65-7504-44
基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウントSOURIAU
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズライトアングル基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2768アズワン品番65-7508-66
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ