圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「基板用アクセサリー」の検索結果
TE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokインターフェイスシール。ウレタンフォーム製のミニユニバーサルMATE-N-LOKインターフェイスシール。ミニユニバーサルMATE-N-LOK密封型コネクタとの併用向きです。 品番 ; 864-9549 864-9549 : 2極シール 品番 ; 864-9543 864-9543 : 4極シール 品番 ; 864-9546 864-9546 及び ; 500-535 500-535 : 10極シール 寸法の詳細については、製造元のデータシートを参照してください。
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●コード番号:500-519
アズワン品番65-7570-35
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●併用可能製品:キャップハウジングアダプタ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:865-7180
アズワン品番65-7712-97
1個
¥499
税込¥549
欠品中
。TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー。終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
仕様●シリーズ:MTA 156●コード番号:189-5814
アズワン品番65-7778-89
1袋(2000個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー。終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
仕様●シリーズ:MTA 156●コード番号:189-5822
アズワン品番65-7775-88
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
仕様●種類:カバー●併用可能製品:MODU IV を覆う●コード番号:217-5372
アズワン品番65-7503-77
1袋(25個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●種類:キャップハウジングアダプタ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5947
アズワン品番65-7677-55
1袋(10000個)
¥719,800
税込¥791,780
7日以内出荷
TE Connectivity Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ。Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ キャップハウジングアダプタは、キャップハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ケーブルクランプでねじを緩めるときにストレインリリーフが引っ張られて離れるのを防止します。 これらのMATE-N-LOKストレインリリーフの材質はUL 94V-2定格のナイロン、(UL 90V-0定格のナイロンについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照)。ストレインリリーフとキャップハウジングアダプタはペアで販売
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5836
アズワン品番65-7775-37
1袋(1400個)
¥409,800
税込¥450,780
7日以内出荷
組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5849
アズワン品番65-7777-31
1袋(1200個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5909
アズワン品番65-7776-61
1袋(2800個)
¥569,800
税込¥626,780
7日以内出荷
仕様●種類:ストレインリリーフブラケット●併用可能製品:レセプタクルコネクタ●シリーズ:AMP-LATCH●コード番号:192-0299
アズワン品番65-7655-24
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。