4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。TE Connectivity PIDGワイヤキャップ。ストリップ線又は被覆線の終端に使用するPIDGワイヤキャップです。 このPIDGワイヤキャップは圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 青色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5332 710-5332 及び ; 719-6155 719-6155 ): 1.25 → 2 mm のワイヤレンジ 黄色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5345 710-5345 ): 3 → 6 mm のワイヤレンジ 赤色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5348 710-5348 ): 0.3 → 0.9 mm のワイヤレンジ 青色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5335 710-5335 ): 3.05 → 3.68 mm の絶縁直径 黄色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 718-7454 718-7454 ): 3.81 → 5.59 mm の絶縁直径 赤色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5339 710-5339 ): 2.03 → 2.92 mm の絶縁直径 透明(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5341 710-5341 ): 1.22 → 1.91 mm の絶縁直径。ストリップ線又は被覆線で使用 ナイロン絶縁付き銅ボディ
仕様●スプライスタイプ:スペアワイヤキャップ●全長:13.08mm●絶縁:絶縁●色:赤●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-3847 アズワン品番65-7664-74
1袋(1000個)
99,980 税込109,978
欠品中

二重線での使用は不適。TE Connectivity PLASTI-GRIPワイヤピン圧着端子。PLASTI-GRIPワイヤピン端子は高導電性銅製で、すずめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 PLASTI-GRIPワイヤピン端子のバレル内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●全長:23.82mm●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●ピン径:1.8mm●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-4023 アズワン品番65-7663-35
1袋(10000個)
519,800 税込571,780
7日以内出荷

TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●内側リング直径:9.91mm●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:M10 (3/8)●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.02mm●全長:43.08mm●コード番号:190-4008 アズワン品番65-7771-94
1袋(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:9.91mm●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M10 (3/8)●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.02mm●全長:36.09mm●コード番号:190-3741 アズワン品番65-7662-83
1袋(500個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング