特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様絶縁体 色:透明 製品群:FASTON 250 シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- 絶縁体 材質:PVC(ポリ塩化ビニル) アズワン品番65-1402-83
1個
289 税込318
10日以内出荷

仕様製品群:PLASTI-GRIP シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):16AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.62mmイ スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 絶縁体 材質:PVC(ポリ塩化ビニル) アズワン品番65-1388-36
1個
329 税込362
10日以内出荷

仕様製品群:PLASTI-GRIP シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):12AWG to 10AWG 導体部 CSA:6.64mmイ スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 絶縁体 材質:PVC(ポリ塩化ビニル) アズワン品番65-1390-89
1個
529 税込582
10日以内出荷


仕様製品群:PIDG シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):22AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.31mmイ スタッド サイズ メトリック:M2 スタッド サイズ インペリアル:#2 絶縁体 材質:PVC(ポリ塩化ビニル) 絶縁体 色:レッド アズワン品番65-1390-81
1個
299 税込329
10日以内出荷

仕様最小ケーブル径 = 2.3mm最大ケーブル径 = 4.5mmスリーブ長さ = 33mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明RoHS. 同軸ケーブル ソルダースリーブ. ソルダースリーブ同軸ケーブルターミネータでは、編組線へのリードの接続及びケーブルへのセンター導体の接続を、経済的で高信頼性、かつ簡単にすばやく実施できます。 絶縁とストレインリリーフは、センター導体の破損に対して理想的な解決方法を提供します。各キットには、アースリード、信号リード、フラックス処理はんだプリフォーム、熱可塑樹脂シーリングリングを持つ2個の熱収縮スリーブが含まれています。 2個のスリーブは、簡単にすばやく取り付けて固定できるように、加熱しやすい配置になっています。これらは、同軸ケーブルをコネクタバケット、ピン、及び端子に接続するために理想的です。これらの製品は、特にRG174、RG58、RG59など、低温型(PVC)の同軸ケーブル向けです。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます. 透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカプセル化、検査性、センター導体の破損を防ぐひずみ緩衝、絶縁が実現されます プリフラックス処理はんだプリフォームではんだ処理を制御 一体設計 低コストで容易に取り付け 取り付け済みの端子リードによる簡単で便利な取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷