圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「端子ネジ」の検索結果
関連キーワード
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2031
アズワン品番65-7570-64
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 2.2 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2029
アズワン品番65-7570-65
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2020
アズワン品番65-7573-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:130A●脚数:6●材質:真鍮●コード番号:230-2024
アズワン品番65-7571-45
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2026
アズワン品番65-7568-67
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2014
アズワン品番65-7570-77
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2022
アズワン品番65-7568-66
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:25●材質:真鍮●コード番号:230-2018
アズワン品番65-7570-51
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2034
アズワン品番65-7570-70
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2012
アズワン品番65-7569-48
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-THRSH シリーズ M4 ねじサイズねじ Terminal は、9 ピン構成です。自動実装向けのはんだ付け対応高電流ワイヤ対基板接続です。これにより、堅牢で機械的な高電流接続が可能になります。材質:黄銅 高さ:8.5 mm 幅:10 mm
仕様●入数:1テープ(5個入り)●方向:ストレート●定格電流:85●脚数:9●材質:真鍮●コード番号:205-3246
アズワン品番65-7580-86
1セット(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2019
アズワン品番65-7571-46
1箱(30個)
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2028
アズワン品番65-7568-71
1箱(250個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1600個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:0●材質:真鍮●コード番号:230-2039
アズワン品番65-7570-71
1セット(1600個)
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 1.2 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2025
アズワン品番65-7571-17
1箱(250個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2 ねじサイズを備えています。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.2 Nm
仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:0●材質:真鍮●コード番号:230-2040
アズワン品番65-7569-40
1セット(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1600個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●材質:真鍮●コード番号:230-2037
アズワン品番65-7570-07
1セット(1600個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 0.5 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:130A●脚数:6●材質:真鍮●コード番号:230-2023
アズワン品番65-7571-12
1箱(400個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 3.9 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2030
アズワン品番65-7568-27
1箱(250個)
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
。Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2.5 ねじサイズの製品です。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.35 Nm
仕様●入数:1リール(1000個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:2●材質:真鍮●コード番号:230-2041
アズワン品番65-7569-51
1セット(1000個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。