絞り込み
幅(mm)
  • 100(1)
ブランド
  • DEUTSCH
  • モノタロウ(25)
  • SAMTEC(4,942)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,840)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(762)
  • エスコ(434)
  • AMPHENOL(342)
  • RS PRO(306)
  • ニチフ(278)
  • フエニックス・コンタクト(142)
  • TRUSCO(93)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(73)
  • JST(日本圧着端子製造)(71)
  • ハーティング(68)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • 東神電気(53)
  • オーム電機(47)
  • サトーパーツ(44)
  • 山一電機(37)
  • 冨士端子工業(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 64極 4.42mm 4列 DEUTSCH基板接続用ピンヘッダ 64極 4.42mm 4列DEUTSCH
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
MIL-STD 202 。方法 213、条件 C最適なコンタクトについては ;、425-658 を参照してください、425-658 を参照してください 。適切な圧着方法については ;、425-973、425-973 を参照してください。シーリンググロメットサイズ 20 については ;、425-434 を参照してください、425-434 を参照してくださいDeutsch DRC23 シリーズコネクタは、ヘビーデューティ 90 °Deutsch DRC23 シリーズは、環境に完全にシールドされた高密度コネクタです。エンジン制御システムや電子パネルでの使用に最適です。DRC23 シリーズコネクタは、シリコンシールを備え、頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジングは高温範囲に耐え、優れた環境保護性能を発揮します。Deutsch DRC23 系列接器,大荷 90° 座高密度コネクタピン数 圧着タイプはニッケルめっき純銅合金コンタクトを使用 ステンレススチール製のスタンドオフ シリコンラバーシール サイズ 20 端子 アーク抵抗: 130 秒 / ASTM D-495
仕様●シリーズ:DRC●ピッチ:4.42mm●極数:64●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:7.5A●コード番号:724-2507アズワン品番65-7786-26
Deutsch 熱収縮ブーツ レセプタクルケーブルブーツ, 材質:プラスチック DEUTSCHDeutsch 熱収縮ブーツ レセプタクルケーブルブーツ, 材質:プラスチックDEUTSCH
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = レセプタクルケーブルブーツ 材質 = プラスチック ブレークアウト数 = 1 色 = 黒 動作温度 Min = -28.88℃動作温度 Max = +100℃DTシリーズコネクタ保護ブーツ. DeutschのDTシリーズのコネクタブーツは、コネクタシステムの環境保護を向上させるために、水滴の飛沫や埃の侵入から保護し、さらに一定の衝撃からも保護します。長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)11質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ